Pantalón D92

Número de artículo: 145118119900D92
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 92
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 145118119900D92
    EAN / GTIN 7330509306161
    Número del fabricante 145118119900D92

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con solapa y cierre de botón
    Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, Bolsillo de pernera con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo

    Detalles
    Bolsillo para DNI
    Obillas, una con anilla D
    Buena superficie para transferencias
    Bragueta con cremallera de plástico
    Botones metálicos

    Funcionalidad
    Material duradero repelente al agua
    Rodillas precurvadas

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas

    Descripción:

    • Pantalón con rodillas precurvadas y numerosas soluciones de bolsillos
    • Bolsillo para DNI y bolsillo para teléfono
    • Cinta reflectante de 50 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra