Cadena de recambio

Número de artículo: 1446959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1446959
EAN / GTIN 4010886811818
Número del fabricante 1446959

Descripción

Descripción:

También adecuado para tubos de acero inoxidable
Cadena de recambio E-4589 A

Característica:

  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Longitud de la cadena [mm]: 380 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 75 mm
  • Espesor de pared [máx.): 2,6 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra