Mango de recambio

Número de artículo: 1431056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1431056
EAN / GTIN 4017981004411
Número del fabricante 1431056
Número L L60160 6259

Descripción

Descripción:

Mango de repuesto de nogal americano 270 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 270 mm
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no