Costo por superficie con PVC rígido

Número de artículo: 1431
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 1431
    EAN / GTIN 4017976143019
    Número del fabricante 1431

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Lámina de PVC rígido resistente a la intemperie, gris oscuro. Alta resistencia química, difícilmente inflamable. Suplemento por plataforma de carga estándar.

    Característica:

    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 600
    Material de la superficie de carga: plastico
    Nota: Recargo - ninguna compra única