1/2″ Llave de impacto, pared delgada (inch) 7/16″

Número de artículo: 14301A 7/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14301A 7/16
EAN / GTIN 4991644355228
Número del fabricante 14301A 7/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 24 mm
D1: 16,7 mm
Longitud: 11 mm
Altura: 62 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra