Costo por superficie con PVC rígido

Número de artículo: 1430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1430
EAN / GTIN 4017976143002
Número del fabricante 1430
Número L L90080 1256

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Lámina de PVC rígido resistente a la intemperie, gris oscuro. Alta resistencia química, difícilmente inflamable. Suplemento por plataforma de carga estándar.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Material de la superficie de carga: plastico
Nota: Recargo - ninguna compra única