Micrómetro de mandíbula de medición, 200-225 mm

Número de artículo: 143-109
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Técnica de medición analog
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 143-109
    EAN / GTIN 4946368019796
    Número del fabricante 143-109
    Número L L40010 7968

    Descripción

    Descripción:

    Este micrómetro exterior con mordazas de medición fue desarrollado especialmente para lugares de difícil acceso

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 200 - 225
    Graduación: 0,01 mm
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±11 µm
    Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
    Fuerza de medición: 1-6
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra