Micrómetro de mandíbula de medición, 75-100 mm

Número de artículo: 143-104
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 143-104
EAN / GTIN 4946368019741
Número del fabricante 143-104
Número L L40010 166

Descripción

Descripción:

Este micrómetro exterior con mordazas de medición fue desarrollado especialmente para lugares de difícil acceso

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 75 - 100
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±8 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 1-6
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste