Llave de caja con cara de impacto, con un desplazamiento de 41 mm.

Número de artículo: 1416057
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1416057
EAN / GTIN 4010886805756
Número del fabricante 1416057
Número L L60160 1754

Descripción

Descripción:

Para utilizar con mazas y martillos neumáticos para apretar o soltar
Forjada en estampa, ejecución a chorro de arena

Característica:

  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 67,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Superficie: arenado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 41

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra