Terraja W7/16

Número de artículo: 141550 W7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

G precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: BSW
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca W7/16
Tipo de rosca BSW
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Pasos por pulgada 14
⌀ de rosca 11,11 mm
⌀ exterior 30 mm
Altura 11 mm
Clase de tolerancia medio
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 141550 W7/16
EAN / GTIN 4045197084514
Número del fabricante 141550 W7/16

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra