1/2″ Llave de impacto, con la unión 16 mm

Número de artículo: 14146M-200 16mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14146M-200 16mm
EAN / GTIN 4991644359783
Número del fabricante 14146M-200 16mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 23 mm
Longitud: 9,5 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra