1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, XZN M6

Número de artículo: 14134X-98 M6
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14134X-98 M6
EAN / GTIN 4991644362684
Número del fabricante 14134X-98 M6
Número L L60050 10650

Descripción

Descripción:

Longitud: 98 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
M6
XZN
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra