1/2″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T30

Número de artículo: 14134T-58 T30
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14134T-58 T30
EAN / GTIN 4991644362349
Número del fabricante 14134T-58 T30
Número L L60050 9330

Descripción

Descripción:

Longitud: 58 mm
Dimensión D2: 25 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
T30
Torx exterior
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra