{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Terraja HSS 12X1,5
a petición
En stock
18 piezas en stock
33,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
46,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 | 38 |
Tipo de rosca | MF | MF |
Altura | 10 | 10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Material de corte | HSS | HSS |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja |