1/2″ Extractor de pernos de impacto (inch) 1/4″

Número de artículo: 14100A 1/4
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14100A 1/4
EAN / GTIN 4991644358656
Número del fabricante 14100A 1/4
Número L L60050 10540

Descripción

Descripción:

Longitud: 48 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 24 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Volteador de pernos
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra