Costo por superficie con goma estriada

Número de artículo: 1410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estera antideslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1410
EAN / GTIN 4017976127002
Número del fabricante 1410
Número L L90070 259

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Panel de madera con tiras de goma fina adheridas. Antideslizante. Protege las mercancías sensibles en tránsito.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Material de la superficie de carga: goma ranurado
Nota: Recargo - ninguna compra única