Micrómetro interior, tubos intercambiables, 1-1.25 ″, superficie de medición con punta de carburo

Número de artículo: 141-004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141-004
    EAN / GTIN 4946368018959
    Número del fabricante 141-004

    Descripción

    Descripción:

    Este micrómetro de interior con varillas intercambiables le ofrece las siguientes ventajas: Las varillas intercambiables permiten rangos de medición de hasta 1000 mm. Cada tubo de extensión está marcado con su rango de medición Práctico mango para usar en perforaciones profundas hasta un rango de medición de 300 mm.

    Característica:

    Precisión: ±(6+L/50) µm* *L = Máximo. Longitud de medición (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
    División de la escala: 0,01 mm
    Rango de medición: 1 - 1,25″.
    Pulgada-Métrica: Pulgada

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra