Destornillador con mango transversal y terminación lateral, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados

Número de artículo: 1407.30-150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1407.30-150
EAN / GTIN 7610733256716
Número del fabricante PB 1407.30-150
Número L L60060 2692

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal y terminación lateral
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 187 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento lateral: 20 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 94 mm
  • Para tornillos metálicos M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 30

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra