Pantalón industrial D96

Número de artículo: 140418008985D96
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
Color marineblau / kornblau
Talla de confección DE 96
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 140418008985D96
EAN / GTIN 7330509358504
Número del fabricante 140418008985D96

Descripción

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 240 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla
Bolsillo en la pierna con bolsillo para teléfono,

Bolsillos laterales

Detalles
Bolsillo extraíble para el DNI
Bolsillos en la espalda y en los laterales
Bragueta con cremallera de plástico

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • El pantalón industrial 1404 bicolor es cómodo, robusto y resistente
  • Material duradero, buen ajuste y diseño moderno hacen de este pantalón la primera opción definitiva para quienes trabajan en la industria

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra