{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M27 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 3 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140400 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197714800 | |
Número del fabricante | 140400 M27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja M27
a petición
En stock
6 piezas en stock
241,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
171,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 65 | 65 |
Tamaño de rosca | M27 | M27 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Altura de paso | 3 | 3 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |