Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 2×D 10-24

Número de artículo: 139722 10-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

UNC precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: UNC; UNC-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master TM
    Tamaño de rosca 10-24 UNC
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca UNC; UNC-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte MDI
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,058 mm
    Pasos por pulgada 24
    ⌀ nominal DC 3,55 mm
    Longitud de filo Lc 10,02 mm
    Longitud del mango Ls 36 mm
    Longitud total L 58 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Número de dientes Z 4
    Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,03 mm
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante
    División de los cortes desigual
    ⌀ de rosca 4,83 mm
    Tolerancia de mango h6
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color verde
    Aplicación interior/exterior interior
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139722 10-24
    EAN / GTIN 4062406057923
    Número del fabricante 139722 10-24

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    220
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    220
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    130
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    80
    Acero < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
    Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
    • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
    • Mayor número de filos.
    • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
    • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

    Aplicación:

    Para rosca gruesa unificada UNC ASME-B1.1.

    Nota:

    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
    Forma HB: pedir con n.° 139722 + 129100 HB
    Forma HE: pedir con n.° 139722 + 129100 HE

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master TM" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra