{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/8 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo de rosca | 0,907 mm | |
Passos por polegada | 28 | |
⌀ nominal DC | 7,95 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 20,8 mm | |
Comprimento da haste Ls | 36 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Número de dentes Z | 3 | |
Refrigeração interior | sí | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Utilização em rosca exterior | hasta 2×D en rosca de perno | |
Avanço fz em aço < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior y exterior | |
Profundidade de rosca | 20,8 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscado |
Número do artigo | 139707 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4062406138196 | |
Número do fabricante | 139707 G1/8 |