{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
⌀ nominal DC | 9,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 18,32 mm | |
Longitud del mango Ls | 58,1 mm | |
Longitud total L | 94 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
⌀ del cuello D1 | 12,5 mm | |
Valor de programación para avellanado L1 | 19,67 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Número de dientes Z | 6 | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
División de los cortes | desigual | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Avance fz en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 6 | |
anillo de color | verde | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 18,32 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo de producto | Fresa de roscado |
Número de artículo | 139666 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263128571 | |
Número del fabricante | 139666 M12 |