{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Material de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 1 mm | |
⌀ nominal DC | 4,9 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,02 mm | |
Profundidade de utilização máxima | 9 mm | |
Comprimento da haste Ls | 28 mm | |
Projeção L1 | 9 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 6 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,06 mm | |
Perfil de rosca | Perfil parcial | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139610 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197509734 | |
Número do fabricante | 139610 M6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |