Fresa de roscar de uma lâmina 2×D, TiAlN, M: M4

N.º do artigo: 139610 M4
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: VHM
  • Norma de rosca: DIN 13
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte VHM
Norma de rosca DIN 13
Haste DIN 6535 HA com h6
Passo de rosca 0,7 mm
⌀ nominal DC 3,2 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,71 mm
Profundidade de utilização máxima 8 mm
Comprimento da haste Ls 28 mm
Projeção L1 8 mm
Comprimento total L 40 mm
⌀ haste Ds 5 mm
Refrigeração interior não
Número de dentes Z 6
Utilização com tipo de perfuração até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz em CFK 0,04 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerância da haste h6
Número de sulcos de aparas 6
Anel colorido verde
Utilização interior/exterior Interior
Profundidade de rosca 8 mm
Tipo de produto Fresa de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 139610 M4
EAN/GTIN 4045197509710
Número do fabricante 139610 M4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
300
Alumínio (apara curta)
N
300
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
80
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
40
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
60
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafite
N
150
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Perfil de rosca corrigido para fresar roscas interiores exatas, (assegurar opções de fixação estáveis). Fresa de roscar de uma lâmina muito estável, especialmente adequada para PRFV, PRFC e grafite. Também adequada para ligas à base de Ti e Ni e aços temperados até 63 HRC.

Vantagem:

Desvio radial significativamente inferior do que com fresas de roscar com várias lâminas.

Nota:

Fresa de roscar de uma lâmina exclusivamente para produção de rosca interior. O furo de núcleo (e, se necessário, rebaixamento) deve ser preparado previamente!

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta