{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M1,4 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Passo de rosca | 0,3 mm | |
⌀ nominal DC | 1 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 0,31 mm | |
Profundidade de utilização máxima | 3,5 mm | |
Comprimento da haste Ls | 18 mm | |
Projeção L1 | 3,5 mm | |
Comprimento total L | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 4 | |
Utilização com tipo de perfuração | até 2×D com furo cego; até 2×D com furo de passagem | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avanço fz em CFK | 0,02 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Utilização interior/exterior | Interior | |
Profundidade de rosca | 2,8 mm | |
Tipo de produto | Fresa de roscar |
Número do artigo | 139610 M1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197533845 | |
Número do fabricante | 139610 M1,4 |