Portarrollos de papel

Número de artículo: 1396/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Soporte para rollos de papel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1396/1
    EAN / GTIN 4017976387888
    Número del fabricante 1396/1

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Portarrollos de papel como kit de sujeción para mesa de transporte MultiVario de 600 mm de ancho. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Montaje fácil mediante abrazaderas en los tubos de soporte del carro. Adecuado para rollos de papel de hasta 210 mm de diámetro y 210 mm de ancho. El borde dentado de corte facilita la separación de los trozos de papel individuales. Los agujeros en los lados permiten el montaje adicional de un soporte de desinfectante fetra 1393 y un soporte de botella de desinfectante 1391. (Estos rollos de papel no están incluidos en el volumen de suministro.) Para los modelos 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

    Característica:

    Ancho total (mm): 600
    Profundidad total (mm): 240
    Altura total (mm): 138
    Color: azul brillante
    Nota: para carro MultiVario 600 mm amplio

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra