{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | G; G-LH | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | MDI | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Sentido del corte | izquierda | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de corte DC | 15,7 mm | |
Longitud de filo lc | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 47 mm | |
Longitud del mango Ls | 51,2 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
⌀ del cuello D1 | 12,92 mm | |
Radio de programación | 7,85 mm | |
Avance fz en acero < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 47 | |
Tipo de producto | Fresas para roscar y taladrar |
Número de artículo | 139527 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263118091 | |
Número del fabricante | 139527 G1/2 |