Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM G1/4

Número de artículo: 139400 G1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2189
  • Clase de tolerancia: ISO 228 X

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1/4
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2189
Clase de tolerancia ISO 228 X
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,337 mm
Pasos por pulgada 19
⌀ de rosca 13,16 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 11 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 12,55 mm
Número de ranuras de sujeción 6
anillo de color azul
Número de filos Z 6
Profundidad de rosca 39,48 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139400 G1/4
EAN / GTIN 4045197509611

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
32
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.

Aplicación:

Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).