{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5×0,5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,5 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 4,8 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 15 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139290 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406375126 | |
Número del fabricante | 139290 5X0,5 |