{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 5,55 mm | |
⌀ de rosca | 6 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 5 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 5 | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139192 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446862 | |
Número del fabricante | 139192 M6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6GX M6
a petición
En stock
142 piezas en stock
34,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
29,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
51,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tamaño de rosca | M6 | M6 | M6 |
Norma rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Profundidad de rosca | 18 | 9 | 18 |