{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Vástago cuadrado □ | 8 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 9,35 mm | |
⌀ de rosca | 10 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 30 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139182 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197446794 | |
Número del fabricante | 139182 M10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E forma C 6HX M10
a petición
En stock
260 piezas en stock
48,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
43,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
82,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
268 piezas en stock
77,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de ranuras de sujeción | 3 | 5 | 5 | 6 |
Longitud total L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo de rosca | M | M | M | M |
Paso de rosca | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Clase de tolerancia | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |