Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación HSS-E-PM forma C 6HX M5

Número de artículo: 139175 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
700 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M5
    Recubrimiento TiN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,8 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Vástago cuadrado □ 4,9 mm
    ⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 4,65 mm
    ⌀ de rosca 5 mm
    Número de ranuras de sujeción 4
    anillo de color azul
    Número de filos Z 4
    Profundidad de rosca 15 mm
    Tipo de producto Macho de laminación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139175 M5
    EAN / GTIN 4045197508997
    Número del fabricante 139175 M5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    32
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    22
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.
    Clase de tolerancia: ISO 2X/6HX.
    La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.