{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M3,5 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego; até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 0,6 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Quadrado da haste □ | 3 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 3,25 mm | |
⌀ da rosca | 3,5 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 5,25 mm | |
Tipo de produto | Macho laminador de roscas |
Número do artigo | 139132 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197446541 | |
Número do fabricante | 139132 M3,5 |