{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M2,6 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,45 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,1 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,4 mm | |
⌀ da rosca | 2,6 mm | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 3,9 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139132 M2,6 | |
EAN/GTIN | 4045197446527 | |
Número do fabricante | 139132 M2,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX M2,6
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
34,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
53,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
37,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 1 |
Comprimento total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ da rosca | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ haste Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |