{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M16 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | |
Forma de corte | C | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
Valor de referência do ⌀ do furo roscado | 15,1 mm | |
⌀ da rosca | 16 mm | |
Número de sulcos de aparas | 6 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Profundidade de rosca | 24 mm | |
Tipo de produto | Macho de laminación |
Número do artigo | 139132 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197446619 | |
Número do fabricante | 139132 M16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho laminação de roscas de máquina sem ranhuras de lubrificação HSS-E 6HX M16
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
85,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
155,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
155,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Classe de tolerância | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
Profundidade de rosca | 24 mm | 24 mm | 24 mm |