Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E-PM 6HX M5

Número de artículo: 139125 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 4,65 mm
⌀ de rosca 5 mm
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 7,5 mm
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139125 M5
EAN / GTIN 4045197508706
Número del fabricante 139125 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
42
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
42
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
27
Acero < 1100 N/mm²
P
22
Acero < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tam. M1-M1,4 - clase de tolerancia: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forma poligonal innovadora permite un amplio abanico de usos. La estructura de capas multifuncional alcanza un máximo de duración incluso con materiales de alta resistencia.