Recolector de residuos

Número de artículo: 1385
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Cubo de basura

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1385
    EAN / GTIN 4017976013855
    Número del fabricante 1385
    Número L L90080 176

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    En estructura de tubo de acero, con recubrimiento de polvo, gris claro RAL 7035. Cubierta de PVC y anillo de sujeción, apertura de Ø 340 mm. Para bolsas de 120 litros. 4 patas de apoyo.

    Característica:

    Ancho total (mm): 500
    Profundidad total (mm): 500
    Altura total (mm): 960
    Nota: Apertura-Ø 340 mm