Carro para cajas Euro GREY EDITION

Número de artículo: 1384/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1384/7016
EAN / GTIN 4017976313849
Número del fabricante 1384/7016
Número L L90080 1278

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, gris antracita RAL 7016, estructura atornillada 5 marcos de estantes con paneles derivados de la madera, borde de 13 mm de altura. Estantes atornillables variables, rejilla de 100 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1240
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 311, 611, 911, 1211, 1511
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 1372
Ancho total (mm): 685
Altura total (mm): 1686
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra