Machos de roscar a máquina HSS-E 1/16-27

Número de artículo: 138110 1/16-27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

NPT precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: ANSI B 1.20.1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1/16-27 NPT
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca NPT
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca ANSI B 1.20.1
Forma del corte previo C
Relación cono 1:16
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,941 mm
Pasos por pulgada 27
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar A 6,15 mm
⌀ de agujero para roscar B 5,95 mm
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 6,39 mm
Profundidad mínima de agujero para roscar 12 mm
⌀ de rosca 7,895 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color azul
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 15,8 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 138110 1/16-27
EAN / GTIN 4045197585578
Número del fabricante 138110 1/16-27

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
18
Acero < 500 N/mm²
P
17
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
5
GG(G)
K
14
CuZn
N
16
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Vida útil con el revestimiento de TiAIN especial. Gracias a la rosca de guía proyectada: Par de giro reducido y mejor distribución del lubricante. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Aplicación:

Para rosca de tubo cónica (NPT) según ANSI B1.20.1, para rosca con elemento obturador. Para taladro para roscar, observar la profundidad mínima especificada (ver tabla).

Recomendación:

⌀ de agujero para roscar A:
taladrar previamente de forma cilíndrica sin emplear un escariador.
⌀ de agujero para roscar B:

taladrar previamente de forma cilíndrica y, a continuación, escariar con escariador cónico 1:16 (véase n.° 162650). Posteriormente, con la ayuda de la barra patrón Dmáx. (véase tabla), se puede controlar del lado del plano el ⌀ de la perforación cónica. La preparación del agujero para roscar según la variante B ofrece la opción con mayor seguridad de proceso para roscar.