{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverTap | |
Tamanho da rosca | 5/16-24 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2,5×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,058 mm | |
Passos por polegada | 24 | |
⌀ da rosca | 7,94 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Quadrado da haste □ | 6,2 mm | |
⌀ do furo central | 6,9 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 19,85 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138004 5/16-24 | |
EAN/GTIN | 4067263162414 | |
Número do fabricante | 138004 5/16-24 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 5/16-24
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
17,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
34,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
125,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
136,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional |
Comprimento total L | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Tamanho da rosca | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF LH |
Refrigeração interior | no | não | no | no |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 |
Sentido de corte | derecha | direita | derecha | izquierda |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |