Micrómetro interior de 2 puntos, superficies de medición de carburo, 50-500 mm

N.º do artigo: 137-208
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 137-208
EAN/GTIN 4946368438467
Número do fabricante 137-208
Número L L40010 3482

Descrição

Descrição:

Se trata de un micrómetro de interior equipado con varillas de extensión que le ofrece las siguientes ventajas: Varillas de extensión intercambiables de forma cilíndrica para ampliar el rango de medición. Se encuentran disponibles superficies de medición de carburo.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 50 - 500
Graduación: 0,01 mm
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 15 mm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, llave, tornillo micrométrico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta