Carro con ruedas para bidones

Número de artículo: 13650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carrito para transportar barriles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13650
EAN / GTIN 4017976913650
Número del fabricante 13650
Número L L90080 701

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro para bidones para el transporte vertical de bidones de chapa de acero de 200 litros. Cruz soldada de tubo cuadrado con bordes deslizantes, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos. Ruedas de poliamida, bujes con rodamientos lisos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Altura total (mm): 159
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 80 x 35

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3