Macho de roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma C M2,5

Número de artículo: 136171 M2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M2,5
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma Norma de fábrica
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango DIN 1835 B con h6
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,45 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    ⌀ de agujero para roscar 2,05 mm
    ⌀ de rosca 2,5 mm
    Tolerancia de mango h6
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color verde
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 7,5 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 136171 M2,5
    EAN / GTIN 4045197867476
    Número del fabricante 136171 M2,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    32
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    32
    Acero < 500 N/mm²
    P
    33
    Acero < 750 N/mm²
    P
    32
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    7
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    30
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Ejecución estable con espiral derecha y mango según DIN 1835-B.
    Geometría especial de aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través de los husillos sincronizados de la máquina. Revestimiento de TiAIN especial para duraciones óptimas.
    Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

    Nota:

    Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.