Carro con ruedas para bidones

Número de artículo: 1360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carrito para transportar barriles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 1360
    EAN / GTIN 4017976013602
    Número del fabricante 1360
    Número L L90080 464

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Carro con ruedas para bidones para el transporte vertical de bidones de chapa de acero. Estructura de acero plano soldado, puntales en cruz anguladas hacia abajo 420 mm de Ø para bidones de 60 litros, anillo exterior interior de 610 mm de Ø para bidones de 200 litros. Con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. 4 ruedas giratorias, 2 con frenos, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos lisos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Altura total (mm): 154
    Neumáticos: Poliamida
    Tamaño de la rueda (mm): 80 x 35

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3