Cajas con ruedas Euro

Número de artículo: 13590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 13590
    EAN / GTIN 4017976135908
    Número del fabricante 13590
    Número L L90080 244

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    De plástico (ABS 1.ª elección). Color azul. 4 ruedas giratorias, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos lisos. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Adecuado para cajas Euro 600x400 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 605
    Ancho de la superficie útil (mm): 408
    Altura del área de carga (mm): 145
    Longitud total (mm): 621
    Ancho total (mm): 421
    Altura total (mm): 165
    Neumáticos: Poliamida
    Tamaño de la rueda (mm): 100 x 30

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra