Cajas con ruedas Euro

Número de artículo: 135810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Carro manual

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 135810
    EAN / GTIN 4017976235813
    Número del fabricante 135810
    Número L L90080 786

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Estructura de acero angular con estante de derivado de madera y barra de empuje tubular, borde de 15 mm de altura. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) 4 ruedas giratorias con neumáticos TPE de 125 x 32 mm, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Adecuado para las cajas Euro 600 x 400 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 605
    Ancho de la superficie útil (mm): 408
    Altura del área de carga (mm): 182
    Longitud total (mm): 747
    Ancho total (mm): 414
    Altura total (mm): 970
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra