Carro de servicio con estantes

Número de artículo: 13540/7016
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 13540/7016
EAN / GTIN 4017976948812
Número del fabricante 13540/7016
Número L L90080 1365

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Con 2 estantes. Ambos marcos con estantes en paneles derivados de la madera, superficie en gris medio, borde de 15 mm de altura. Con recubrimiento de polvo gris antracita RAL 7016. Espacio libre en los estantes 400 mm, altura total 639 mm. Capacidad de carga superficie de carga superior de 100 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 408
Alturas de los pisos (mm): 194, 623
Capacidad portante del piso (kg): 100
Longitud total (mm): 677
Ancho total (mm): 414
Altura total (mm): 638
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra