Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma C 6GX M4

Número de artículo: 135374 M4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
293 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M4
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 3X 6GX
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 0,7 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 4,5 mm
    Vástago cuadrado □ 3,4 mm
    ⌀ de agujero para roscar 3,3 mm
    ⌀ de rosca 4 mm
    Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color rojo
    Serie Master Tap
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 10 mm
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 135374 M4
    EAN / GTIN 4062406237004
    Número del fabricante 135374 M4

    Tablas de Aplicación

    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    20
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    12
    Acero < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Ejecución estable con rosca de guía optimizada para evitar la acumulación de virutas.
    • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
    • Redondeo de cantos de corte optimizado.
    • Revestimiento de TiAlN para la máxima protección contra el desgaste.

    Clase de tolerancia: ISO 3X/6GX.

    Aplicación:

    Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.

    Recomendación:

    En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

    Nota:

    En materiales TOOLOX y HARDOX: ¡no superar la profundidad de rosca máxima 2×D!

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Tap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra