Macho de roscar para máquina HOLEX Clever Tap, sem revestimento, M: M4

N.º do artigo: 135255 M4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 782 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M4
Revestimento sem revestimento
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2 6H
Forma de corte C
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,7 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 4,5 mm
Quadrado da haste □ 3,4 mm
⌀ do furo central 3,3 mm
⌀ da rosca 4 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido sem
Série CleverTap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 10 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 135255 M4
EAN/GTIN 4067263162001
Número do fabricante 135255 M4

Tabela de aplicação

Alumínio
N
13
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
12
Aço < 750 N/mm²
P
12
Aço < 900 N/mm²
P
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX Clever Tap:
Broca de roscar estável para aplicações padrão convencionais. Material de corte HSS-E de alta qualidade e geometria para materiais de aço. Superfície: Perfil de rosca temperado de cor bronze.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "CleverTap" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta